WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, Klippon POK, 15x7.5x147mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1928080000
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248577064
Sonepar Artikelnummer
120510340
Hersteller Artikelnummer
1928080000
Hersteller Typ
TS15 147 Klippon POK3 CSS
Hersteller Artikel Nr.:
1928080000
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
147 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
137 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.029 kg


