WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, Klippon POK, 15x7.5x98mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1928070000
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248577057
Sonepar Artikelnummer
120510339
Hersteller Artikelnummer
1928070000
Hersteller Typ
TS15 98 Klippon POK2 CSS
Hersteller Artikel Nr.:
1928070000
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
98 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
87 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


