WEIDMÜLLER - Tragschiene, ohne Langloch, Tragschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000037554
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118653076
Sonepar Artikelnummer
120694259
Hersteller Artikelnummer
8000037554
Hersteller Typ
TS35X7.5 ST KEBI 50 VER
Hersteller Artikel Nr.:
8000037554
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
429 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
406 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.155 kg


