WEIDMÜLLER - Tragschiene, Tragschienen, 15x5x114mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1567790000
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190083069
Sonepar Artikelnummer
120676866
Hersteller Artikelnummer
1567790000
Hersteller Typ
TS 15/114/4,5x10
Hersteller Artikel Nr.:
1567790000
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
114 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
104 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.019 kg


