WEIDMÜLLER - Tragschiene, Tragschienen, 15x5x64mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1567780000
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190205898
Sonepar Artikelnummer
120676865
Hersteller Artikelnummer
1567780000
Hersteller Typ
TS 15/064/4.5x10
Hersteller Artikel Nr.:
1567780000
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
64 mm
Höhe:
64 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.010 kg


