Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Tragschienen-Outlet LWL, LC-Duplex Singlemode

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Tragschienen-Outlet LWL, LC-Duplex Singlemode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8947020000

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248735037

Sonepar Artikelnummer

120198570

Hersteller Artikelnummer

8947020000

Hersteller Typ

IE-TO-LCD-SM

Hersteller Artikel Nr.:

8947020000

Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.030 kg

Durchführungssteckverbindung LWL, IP20, LC Duplex, LC Duplex, Singlemode. Durchführungssteckverbindung zum Anschluss von LWL-Leitungen.