Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Tragschienen-Outlet LWL, SC-Duplex Multimode

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Tragschienen-Outlet LWL, SC-Duplex Multimode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8946970000

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248734979

Sonepar Artikelnummer

120198571

Hersteller Artikelnummer

8946970000

Hersteller Typ

IE-TO-SCD-MM

Hersteller Artikel Nr.:

8946970000

Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.040 kg

Durchführungssteckverbindung LWL, IP20, SC-Duplex, SC-Duplex, Multimode, GOF, POF. Durchführungssteckverbindung zum Anschluss von LWL-Leitungen.