WEIDMÜLLER - Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2668990000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675030577
Sonepar Artikelnummer
120925665
Hersteller Artikelnummer
2668990000
Hersteller Typ
AITB 2.5 LDT-L W/O DTLV
Hersteller Artikel Nr.:
2668990000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Potentiale:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5.1 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
50.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Grundfarbe:
beige
Mit PE-Funktion:
Nein
N-Funktion möglich:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


