Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, 6mm², TS35

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, 6mm², TS35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2595900000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 5.5 .. 6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 630 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118608083

Sonepar Artikelnummer

120692033

Hersteller Artikelnummer

2595900000

Hersteller Typ

WTL 6 SL GWHUE

Hersteller Artikel Nr.:

2595900000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

5.5 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

630 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Längstrennung:

gleitend

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

5 .. 6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

Nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50 .. 120 °C

Breite:

7.9 mm

Höhe:

82.7 mm

Tiefe:

50 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

beige

Ausführung der Quertrennung:

gleitend

Mit integrierter Prüfbuchse:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.029 kg

Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2. Reihenklemme ohne Trennstecker, die zur Aufnahme eines Steckerelements integriert sind, an dem die verschiedenen elektrischen Komponenten angeschlossen werden.