WEIDMÜLLER - Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme SAKR Lock out Device

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9525900000
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - rot
Stärke - 0.3 mm
Rastbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027357067413
Sonepar Artikelnummer
120695692
Hersteller Artikelnummer
9525900000
Hersteller Typ
SPPL SAKR
Hersteller Artikel Nr.:
9525900000
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
rot
Stärke:
0.3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Trennwand (Klemmen), rot, Höhe: 23.4 mm, Breite: 0.3 mm, HB, PVC. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.


