WEIDMÜLLER - Trennscheibe (Klemmen), PA 66, beige, Dauergebrauchstemperatur,mAx.: 100 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0353660000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 0.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190128432
Sonepar Artikelnummer
120195107
Hersteller Artikelnummer
0353660000
Hersteller Typ
TSCH 2
Hersteller Artikel Nr.:
0353660000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
0.6 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


