WEIDMÜLLER - Trennstecker (Klemmen), gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1833090000
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 2.7 mm
Farbe - gelb
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248471485
Sonepar Artikelnummer
120293624
Hersteller Artikelnummer
1833090000
Hersteller Typ
TNST
Hersteller Artikel Nr.:
1833090000
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
2.7 mm
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Trennstecker (Klemmen), gelb. Der Trennstecker ist u.a. in Prüftrennreihenklemmen montier- und entnehmbar, als Ersatz für den Trennhebel.


