WEIDMÜLLER - Trennstecker, Wemid, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2463540000
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 2.7 mm
Farbe - orange
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118478211
Sonepar Artikelnummer
120689359
Hersteller Artikelnummer
2463540000
Hersteller Typ
TNST OR
Hersteller Artikel Nr.:
2463540000
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
2.7 mm
Farbe:
orange
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Trennstecker (Klemmen), Wemid, orange. Der Trennstecker ist u.a. in Prüftrennreihenklemmen montier- und entnehmbar, als Ersatz für den Trennhebel.


