WEIDMÜLLER - Trennverstaerker Mini Conditioner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8473010000
Messbereich - 0 .. 200 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein
Mit Schaltausgang - Nein
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248058280
Sonepar Artikelnummer
120195410
Hersteller Artikelnummer
8473010000
Hersteller Typ
MCZ PT100/3 CLP 0..200
Hersteller Artikel Nr.:
8473010000
Messbereich:
0 .. 200 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
Umgebungstemperatur:
-25 .. 50 °C
Gewicht:
26.4 kg
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.026 kg


