WEIDMÜLLER - Trennwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2668890000
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - blau
Stärke - 3 mm
Rastbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675266297
Sonepar Artikelnummer
121076501
Hersteller Artikelnummer
2668890000
Hersteller Typ
APP ITB 16 BB 2C/NDT BL
Hersteller Artikel Nr.:
2668890000
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.005 kg
Trennwand (Klemmen), blau, Höhe: 94.07 mm, Breite: 3 mm, V-0, Wemid. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.


