Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Trennwand, 84.5 mm x 52.71 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Trennwand, 84.5 mm x 52.71 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2668880000

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - blau

  • Stärke - 3 mm

  • Rastbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064675030478

Sonepar Artikelnummer

120925655

Hersteller Artikelnummer

2668880000

Hersteller Typ

APP ITB 6 BB 2C/NDT BL

Hersteller Artikel Nr.:

2668880000

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

blau

Stärke:

3 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.005 kg

Trennwand (Klemmen), blau, Höhe: 84.5 mm, Breite: 3 mm, V-0, Wemid. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.