Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Trennwand, Abschluss- und Zwischenplatte, 58 mm x 45.2 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Trennwand, Abschluss- und Zwischenplatte, 58 mm x 45.2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1072760000

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - orange

  • Stärke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190470548

Sonepar Artikelnummer

120070696

Hersteller Artikelnummer

1072760000

Hersteller Typ

WBB ZA WDK2.5/BL5.08

Hersteller Artikel Nr.:

1072760000

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

orange

Stärke:

5 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.007 kg

Trennwand (Klemmen), orange, Höhe: 58 mm, Breite: 5 mm, V-2, PA 66. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.