WEIDMÜLLER - Trennwand, Abschluss- und Zwischenplatte, 63.5 mm x 28.9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1776080000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - orange
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248188161
Sonepar Artikelnummer
120679625
Hersteller Artikelnummer
1776080000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDU1.5/3AN OR
Hersteller Artikel Nr.:
1776080000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
orange
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


