WEIDMÜLLER - Trennwand, Abschluss- und Zwischenplatte, 71.7 mm x 49.13 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2668870000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - blau
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675030461
Sonepar Artikelnummer
120925654
Hersteller Artikelnummer
2668870000
Hersteller Typ
APP ITB 2.5 BB 2C/NDT BL
Hersteller Artikel Nr.:
2668870000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.004 kg


