WEIDMÜLLER - Trennwand, Abschluss- und Zwischenplatte, 72.35 mm x 47.45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1805960000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4032248280216
Sonepar Artikelnummer
120195950
Hersteller Artikelnummer
1805960000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDKPE2.5-2
Hersteller Artikel Nr.:
1805960000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


