WEIDMÜLLER - Trennwand, Abschluss- und Zwischenplatte, 75.5 mm x 28.9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1776090000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4032248188178
Sonepar Artikelnummer
120195946
Hersteller Artikelnummer
1776090000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDU1.5/4AN
Hersteller Artikel Nr.:
1776090000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


