Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Trennwand, beschriftet 1-8, waagerecht, 120 mm x 59.7 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Trennwand, beschriftet 1-8, waagerecht, 120 mm x 59.7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1230080000

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118013740

Sonepar Artikelnummer

120291782

Hersteller Artikelnummer

1230080000

Hersteller Typ

TW PRV8 1-8

Hersteller Artikel Nr.:

1230080000

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Trennwand (Klemmen), grau, Höhe: 120 mm, Breite: 2 mm, V-0, Polycarbonat. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.