WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), 104.2x45.15mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2489100000
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2.5 mm
Rastbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118499315
Sonepar Artikelnummer
120689802
Hersteller Artikelnummer
2489100000
Hersteller Typ
APP 3
Hersteller Artikel Nr.:
2489100000
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 104.2 mm, Breite: 2.5 mm, V-0, Wemid. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.


