WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0697560000
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 7.5 mm
Rastbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190165383
Sonepar Artikelnummer
120291164
Hersteller Artikelnummer
0697560000
Hersteller Typ
BB 4/AKZ2.5
Hersteller Artikel Nr.:
0697560000
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
7.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 25.85 mm, Breite: 7.5 mm, V-0. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.


