WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), 89.15x54.85mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2489110000
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2.5 mm
Rastbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118499322
Sonepar Artikelnummer
120689803
Hersteller Artikelnummer
2489110000
Hersteller Typ
APP 4
Hersteller Artikel Nr.:
2489110000
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 89.15 mm, Breite: 2.5 mm, V-0, Wemid. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.


