WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 101.8x58.45mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1781220000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248219377
Sonepar Artikelnummer
120293194
Hersteller Artikelnummer
1781220000
Hersteller Typ
WTW WF6
Hersteller Artikel Nr.:
1781220000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


