WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 101.8x58.45mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1781230000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248241125
Sonepar Artikelnummer
120293195
Hersteller Artikelnummer
1781230000
Hersteller Typ
WTW WF6 2300
Hersteller Artikel Nr.:
1781230000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.018 kg


