WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 108.42x59.03mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1782350000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - blau
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248176571
Sonepar Artikelnummer
120293214
Hersteller Artikelnummer
1782350000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDLD2.5-2N BL
Hersteller Artikel Nr.:
1782350000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


