WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 109.8x66.95mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1780900000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248219384
Sonepar Artikelnummer
120293182
Hersteller Artikelnummer
1780900000
Hersteller Typ
WTW WF8
Hersteller Artikel Nr.:
1780900000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


