WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 109.8x66.95mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1780910000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248241132
Sonepar Artikelnummer
120293183
Hersteller Artikelnummer
1780910000
Hersteller Typ
WTW WF8 2300
Hersteller Artikel Nr.:
1780910000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.025 kg


