WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 160x100mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1314420000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118117578
Sonepar Artikelnummer
120671612
Hersteller Artikelnummer
1314420000
Hersteller Typ
WTW 160X100 WF10/WF12
Hersteller Artikel Nr.:
1314420000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.053 kg


