WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 17.26x22.47mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1783810000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 1.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248189922
Sonepar Artikelnummer
120293226
Hersteller Artikelnummer
1783810000
Hersteller Typ
TEAP DLD2.5/PE DB
Hersteller Artikel Nr.:
1783810000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
1.2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


