WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 190x71mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067200000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190186210
Sonepar Artikelnummer
120070671
Hersteller Artikelnummer
1067200000
Hersteller Typ
WTW WFF70
Hersteller Artikel Nr.:
1067200000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg


