WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 28.77x33.97mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1784220000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 1.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248189885
Sonepar Artikelnummer
120293232
Hersteller Artikelnummer
1784220000
Hersteller Typ
TEAP DLD2.5 DB
Hersteller Artikel Nr.:
1784220000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
1.2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


