WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 35x24.6mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1720970000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - blau
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190376567
Sonepar Artikelnummer
120076490
Hersteller Artikelnummer
1720970000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDUA BL
Hersteller Artikel Nr.:
1720970000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


