WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 35x24.6mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1720960000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190376550
Sonepar Artikelnummer
120076489
Hersteller Artikelnummer
1720960000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDUA
Hersteller Artikel Nr.:
1720960000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


