WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 50x48mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1781240000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248241156
Sonepar Artikelnummer
120293196
Hersteller Artikelnummer
1781240000
Hersteller Typ
WTW WF6-WF12
Hersteller Artikel Nr.:
1781240000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


