WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 54.6x54.75mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1933800000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248587131
Sonepar Artikelnummer
120294221
Hersteller Artikelnummer
1933800000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/3AN
Hersteller Artikel Nr.:
1933800000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.002 kg


