WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 56.5x36.2mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1808170000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248280254
Sonepar Artikelnummer
120293409
Hersteller Artikelnummer
1808170000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDUA2.5-2N
Hersteller Artikel Nr.:
1808170000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.002 kg


