WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 57.55x34.65mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1855220000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 3.25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248396528
Sonepar Artikelnummer
120293733
Hersteller Artikelnummer
1855220000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZT4/2AN
Hersteller Artikel Nr.:
1855220000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
3.25 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


