WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 57.55x34.65mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1855230000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - orange
Stärke - 3.25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248396511
Sonepar Artikelnummer
120681293
Hersteller Artikelnummer
1855230000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZT4/2AN OR
Hersteller Artikel Nr.:
1855230000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
orange
Stärke:
3.25 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


