WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 57.5x54.75mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1349290000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - orange
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118153477
Sonepar Artikelnummer
120672248
Hersteller Artikelnummer
1349290000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/4AN OR
Hersteller Artikel Nr.:
1349290000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
orange
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


