WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 59.5x30.5mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1608740000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4008190190859
Sonepar Artikelnummer
120076462
Hersteller Artikelnummer
1608740000
Hersteller Typ
ZAP/TW 1
Hersteller Artikel Nr.:
1608740000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


