WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 59.5x30.5mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1608760000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - orange
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190190873
Sonepar Artikelnummer
120076464
Hersteller Artikelnummer
1608760000
Hersteller Typ
ZAP/TW 1 OR
Hersteller Artikel Nr.:
1608760000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
orange
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


