WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 62x34.8mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1632100000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - blau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190263355
Sonepar Artikelnummer
120076471
Hersteller Artikelnummer
1632100000
Hersteller Typ
ZAP/TW 4 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1632100000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


