WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 62x34.8mm, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1683920000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grün
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190477738
Sonepar Artikelnummer
120292499
Hersteller Artikelnummer
1683920000
Hersteller Typ
ZAP/TW 4 GN
Hersteller Artikel Nr.:
1683920000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grün
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


