Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 63.5x28.9mm, dunkelbeige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 63.5x28.9mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1776060000

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248188147

Sonepar Artikelnummer

120293138

Hersteller Artikelnummer

1776060000

Hersteller Typ

ZAP/TW ZDU1.5/3AN

Hersteller Artikel Nr.:

1776060000

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

beige

Stärke:

2 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 63.5 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.