WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 65x37mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1608840000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - blau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190207038
Sonepar Artikelnummer
120076479
Hersteller Artikelnummer
1608840000
Hersteller Typ
ZAP/TW 5 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1608840000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


