WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 66x30.5mm, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1683740000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - rot
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190477172
Sonepar Artikelnummer
120678333
Hersteller Artikelnummer
1683740000
Hersteller Typ
ZAP/TW 2 RT
Hersteller Artikel Nr.:
1683740000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
rot
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


