WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 67.8x38.35mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1674650000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 5.08 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190442576
Sonepar Artikelnummer
120076493
Hersteller Artikelnummer
1674650000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZPV1.5
Hersteller Artikel Nr.:
1674650000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
5.08 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


